ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用型/モールド/抜型
ENDOホワイトサム18-8シュニッテン型ハーフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80179455
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
切菓子という意味のシュニッテン。チーズケーキやテリーヌなど幅広くご利用いただけます。また、焼き型や冷し型だけでなく湯煎焼も可能。中板を外せばパウンドケーキ型としても使用可能です。
材質
18-8ステンレス(sus304)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
242×98×63
板厚(mm)
本体0.6/中板1
底寸法(mm)
190×80
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
195×88×59
注意
※ご使用後のステンレス製品は、塩分や油脂分を台所用洗剤で洗い落し、水気を十分に拭き取ってください。
商品説明動画
プロ級品質をご家庭でも!シュニッテン型ハーフ【made in 燕三条】 (youtube.com)
参考になった