ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ホワイトサムの 絞り口金・絞り袋
ENDOホワイトサム18-8シームレス特殊口金
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80180399
品番
789
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
ENDOの口金シリーズに18-8ステンレスが追加。真鍮口金と用途に合わせてご使用下さい。
材質
18-8ステンレス(sus304)
長さ(mm)
上部:47
高さ(mm)
55
外径(mm)
58×50