ENDOプロアスターアルミストロングパンチング天板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80181634 品番
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

剥離性抜群。全体にムラなく熱が伝わりやすいです。焼時間の短縮にも。

材質耐熱アルミニウムに内面フッ素樹脂加工 質量(kg)約0.9 板厚(mm)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×595×10 穴径(mm)5
注意
※金属ヘラや金タワシの使用は、キズや剥離の原因になりますのでご注意下さい。
※食洗機不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする