曜日別特売
DKS-4K75DG6【ワケあり】 DMM.make 75インチ 4K ディスプレイ DKS-4K75DG6 DMM.make 80218507

DKS-4K75DG6【ワケあり】 DMM.make 75インチ 4K ディスプレイ DKS-4K75DG6 DMM.make 80218507
DKS-4K75DG6【ワケあり】 DMM.make 75インチ 4K ディスプレイ DKS-4K75DG6 DMM.make 80218507
DKS-4K75DG6【ワケあり】 DMM.make 75インチ 4K ディスプレイ DKS-4K75DG6 DMM.make 80218507
DKS-4K75DG6【ワケあり】 DMM.make 75インチ 4K ディスプレイ DKS-4K75DG6 DMM.make 80218507
DKS-4K75DG6【ワケあり】 DMM.make 75インチ 4K ディスプレイ DKS-4K75DG6 DMM.make 80218507

DMM.make 75インチ 4K ディスプレイ DKS-4K75DG6

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
内容量1台注文コード80218507品番DKS-4K75DG6【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)アウトレット
¥179,800149,800

4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比
5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。
※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。
2.上下左右178°の広視野角
見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します
3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン
薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。
※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。
4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載
HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。
※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。
5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる
Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)

商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様HDR信号入力:〇、対応言語:日本語質量(kg)約22.7(スタンド含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250、0.5(待機時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1669×333×1029(スタンド含む)電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1669×333×1029(スタンド含む)コントラスト比4000:1解像度最大3840×2160(4K)保証期間ご購入日より2年間視野角178°/178°(水平/垂直)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)VESA機器取付ピッチ幅:(W)400 ×(H)200スピーカー8W+8W動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1バックライト直下型LEDバックライト動作温度範囲(℃)0~35設置条件縦設置、チルト不可待機時消費電力(W)0.5入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1モニターサイズ75パネル駆動方式VAパネル種類VA対応VESA規格ネジサイズ:(M6×16mm)×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44532558
2024-03-18
用途: 会議用として使用
三菱自動車ロジテクノ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

鮮明でとても見やすく、長時間見ていても疲れないと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする