VD-15ZLXP14-IN【ワケあり】 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機 80218918

代表画像

24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は羽根径・風量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
羽根径(Φmm)
140
風量(m3/h)(50/60Hz)
強:210/210、弱:110/110
注文コード
80218918
品番
VD-15ZLXP14-IN【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,980¥12,980
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
質量(kg)
3.3
消費電力(W)(50/60Hz)
強:20/22.50、弱:7.50/9
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
204×391×303
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:34.50/34.50、弱:20/20
風量(m3/h)(50/60Hz)
強:210/210、弱:110/110
羽根径(Φmm)
140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする