曜日別特売
60GXM3-16【ワケあり】 スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ) 石川金属 80219399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1巻
線径(Φmm)
1.6
注文コード
80219399
品番
60GXM3-16【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

フラックスやハンダの飛散がなく精密電子機器類のハンダ付けや自動ハンダ付けラインに最適。
作業効率抜群の洗浄レスタイプ高級フラックス入り線ハンダ。
絶縁抵抗値の高い高信頼性のA等級フラックス入りハンダ。

用途
精密電子機器の後付修正
ロボットハンダ付作業
含有量(%)
フラックス:2.8
ハライド:0.11
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
線径(Φmm)
1.6
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
116-6956
質量(kg)
1
等級
RMA
単位
1.0kg
錫(%)
60%
合金組成(Wt%)
Sn:60、Pb:40
広がり率(%)
酸化銅板:91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02211894
2016-02-26
用途: 仕事で、使用します

以前から、会社で使ってます。価格が、こちらの方が安い為購入しました。
半田ゴテの、温度調整不足かもしれませんがたまに着きにくい時がありますがそれ程使用に問題無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする