WH-G500/BZ【ワケあり】 ワイヤレスゲーミングヘッドセット SONY(ソニー) 80219496

ワイヤレスゲーミングヘッドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
80219496
品番
WH-G500/BZ【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)アウトレット
¥25,980¥20,980

多くの国際大会で優勝を収め、世界的にも絶大な人気を誇るプロeスポーツチーム「Fnatic」。INZONEは、輝かしい実績を誇る彼らと商品共創を含むスポンサーシップ契約を締結しました。ソニー は、全てのプレイヤーのパフォーマンスを最大限に発揮するために、デバイスに革新をもたらし、ゲームプレイのレベルを向上するという目標をFnaticと共有し、ゲームプレイヤーの体験を強化していきます。40mmドライバーがより正確なゲーミングサウンドを実現します。高い高域再生能力とハイコンプライアンス化を実現。また、ハウジング上に設けたダクトで低域再現を最適化することで、爆発音など迫力のある低音サウンドの再生が可能です。ゲーム向けに最適化されたソニーの360立体音響技術とハードウェア構造により、まるでゲームの世界に入り込んだかのような臨場感ある没入体験と勝利体験をプレイヤーにもたらします。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブラック
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ケーブル長(m)
約1.5
接続方式
2.4GHz/金メッキL型4極ミニプラグ
イヤホン形状
オーバーヘッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする