ADF424WB アディダス サッカーボール トリオンダリーグ 4号球 アディダス 80225209

ADF424WB アディダス サッカーボール トリオンダリーグ 4号球 アディダス 80225209
ADF424WB アディダス サッカーボール トリオンダリーグ 4号球 アディダス 80225209

アディダス サッカーボール トリオンダリーグ 4号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト/ブルー
内容量1個注文コード80225209品番ADF424WB
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

FIFAワールドカップ2026 公式試合球のレプリカです。
成型:TB

付属品ポリ袋入りホワイト/ブルー質量(g)350~390素材人工皮革寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)20.5×20.5×20.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする