104669 タップ(六角軸/HSS) Wera 80226390

104669 タップ(六角軸/HSS) Wera 80226390
104669 タップ(六角軸/HSS) Wera 80226390
104669 タップ(六角軸/HSS) Wera 80226390

タップ(六角軸/HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじサイズM6
全長(mm)40
内容量1個注文コード80226390品番104669
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

844シリーズ。高品質のシングルタップビット。六角軸により、優れた動力伝達を実現しています。素材の弾力性による耐久性が高く、完全に切りくずを除去できます。1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

用途
ネジの切断用
全長(mm)
40
刃長(mm)
18
メーカー純正品番
5104669001
刃先(mm)
6
ねじサイズ
M6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする