104667 タップ(六角軸/HSS) Wera 80226451

104667 タップ(六角軸/HSS) Wera 80226451
104667 タップ(六角軸/HSS) Wera 80226451
104667 タップ(六角軸/HSS) Wera 80226451

タップ(六角軸/HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじサイズM4
全長(mm)35
内容量1個注文コード80226451品番104667
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

844シリーズ。高品質のシングルタップビット。六角軸により、優れた動力伝達を実現しています。素材の弾力性による耐久性が高く、完全に切りくずを除去できます。1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

用途
ネジの切断用
全長(mm)
35
刃長(mm)
11
メーカー純正品番
5104667001
刃先(mm)
4
ねじサイズ
M4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする