- 用途
- ストッカー/キッチンラック/ワゴン/収納ボックスとして、日用品/調味料/調理器具や食料品ストックに
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 26×40.5×94.5-97
- 質量(kg)
- 5.95
- 材質
- ポリプロピレン
- 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 1/2段目:20.7×36×11.4、3段目:20.6×36×18.2、4段目:20.4×35.8×32
- 耐荷重(kg)
- 天板:2、1/2段目引き出し:3、3段目引き出し:8、4段目引き出し:16
- 段数
- 4段
- タイプ
- ストッカー+専用脚セット
- 色
- ホワイト
- キャスター有無
- あり