曜日別特売
YA-810110WH ミドルストッカー be worth style(ビーワーススタイル) 80232035

YA-810110WH ミドルストッカー be worth style(ビーワーススタイル) 80232035
YA-810110WH ミドルストッカー be worth style(ビーワーススタイル) 80232035
YA-810110WH ミドルストッカー be worth style(ビーワーススタイル) 80232035
YA-810110WH ミドルストッカー be worth style(ビーワーススタイル) 80232035
YA-810110WH ミドルストッカー be worth style(ビーワーススタイル) 80232035
YA-810110WH ミドルストッカー be worth style(ビーワーススタイル) 80232035
YA-810110WH ミドルストッカー be worth style(ビーワーススタイル) 80232035
YA-810110WH ミドルストッカー be worth style(ビーワーススタイル) 80232035
YA-810110WH ミドルストッカー be worth style(ビーワーススタイル) 80232035
YA-810110WH ミドルストッカー be worth style(ビーワーススタイル) 80232035

ミドルストッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード80232035品番YA-810110WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

キッチンや洗面所のすき間を活用する、引き出し型ストッカー。当店別注、中が透けないホワイトタイプ。
システムキッチンの標準的な高さと同じ85cm設計。引き出しはS・M・Lの3種類で、小分けスタイル。抜け落ち防止ストッパー付き。
一番深い最下段は、重いモノの出し入れをサポートする簡易キャスター付き。本体前面を持ち上げればお掃除の際の移動もラクラク。サイド面はほこりが入りにくい壁構造。

用途
ストッカー/キッチンラック/ワゴン/収納ボックスとして、日用品/調味料/調理器具や食料品ストックに
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×40.5×12.7-15.2(フック除く台の上まで10-12.5
質量(kg)
1.75
材質
スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)
25
タイプ
専用脚のみ
色
ホワイト
内寸(cm)
幅22.5 奥行き37.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする