パイプエンジンガード Lower

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80245858 品番43511
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。
不慮の転倒の際、ライダーや愛車へのダメージを軽減。
取り付けには、マフラーの脱着が不要。
左右を連結させることで高い強度を発揮します。
車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。
Upper、Lowerとも単独、同時装着が可能。同時装着で最大限のプロテクト効果を発揮します。
目立たないマットブラック塗装済み。
メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。
MADE IN JAPAN。
【適合車種】Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]
・左右セット

用途
適合車種:Vストローム250SX(23)
軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に
大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン
全体のイメージを損なわないコンパクト設計
樹脂パッド(リダクションスライダー)付属
200km/h ブラックボディ ホワイトLED
適合Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L] 材質スチール製マットブラック塗装 パイプ径(Φmm)25.4 総質量(kg)約3.6
注意
※ 樹脂パッド(リダクションスライダー)付属。
※ 別売のUpper(品番:43510)との同時装着可能。
※ 純正マフラー以外は同時装着できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする