貫通アクスルシャフト用アタッチメント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80245955 品番40260
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

リアスタンドアジャスタブル3シリーズのオプションパーツとして使用できるアダプター。
貫通アクスルシャフト車専用で、リアホイールの脱着を伴わない作業(洗車やチェーンメンテナンス等)に便利。
スイングアームからスタンドが外れないので、V字やL字受けより安心してリフトアップできるので初心者におすすめです。
シャフト受け穴は上下2か所で、前後、上下約14mmのアジャストが可能。
スイングアームよりアクスルナットが奥まった車両は、付属のカラーでクリアランス(片側2枚重ね最大約17mm)を保つことで、スタンドがスイングアームに当たる事を防ぎます。
構成部品:アタッチメント(受け)×2、Φ8シャフト×1、カラー×2

用途
リアスタンドアジャスタブル3シリーズのオプションアダプター
シャフトを通すことでスイングアームからスタンドが外れないので安心
対応シャフト径:Φ8(有効直線部450mm)
付属カラーでスイングアームとスタンドの接触を回避
対応製品リアスタンドアジャスタブル3シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする