※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80302820
品番
CHD2EFA50C-105A
参考基準価格(税別)
¥30,380
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
105
型式
チューブ材質:アルミ合金;呼び圧力:3.5MPa
取付支持形式
ロッド側長方形フランジ形
クッション
あり
使用ピストン速度(mm/s)
8〜300
作動方式
複動/片ロッド形
使用チューブ内径(mm)
50
使用流体
油圧作動油
最高許容圧力(MPa)
3.5
耐圧力(MPa)
5
周囲温度および使用流体温度(℃)
オートスイッチ付の場合:‐10〜60
ストローク長さの許容差
〜100st:0〜0.8、101〜250st:0〜1.0、251〜630st:0〜1.25、631〜1000st:0〜1.4、1001〜1800st:0〜1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低作動圧力(MPa)
ヘッド側加圧時:0.15、ロッド側加圧時:0.2
シリンダ追記号
ロッド先端ナット付
ポート・クッションバルブ位置
ポート:上・クッションバルブ:右
ロッド径
C Series
オーダーメイド仕様
標準
オートスイッチ有無
オートスイッチ付