和平フレイズ
和平フレイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
和平フレイズの アウトドア・行楽用品
和平フレイズの クッキング&テーブルウェア
モテコ ワンタッチ栓マグボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80328519
品番
RH-1676
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
内ビン/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼 キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
262
容量(L)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.3×6.8×23.2