大平産業
大平産業の 製図用品
大平産業の 製図機器
LED透写台 スタンド型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80332037
品番
SKR-A0
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
4段階調光式。
透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。
専用LEDランプを光源に使用しています。
透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。
寸法(mm)
ガラス:t5×W1194×D850
質量(kg)
46
寸法(幅W×奥行D)(mm)
透写面:1186×826
定格
100V 80W 50/60Hz共用
定格寿命(時間)
LEDランプ:約30000
光源
拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1334×990×807
照度(Lux)
4段階調光(100/70/50/30%±10%)最大8000±10%)
傾斜角度(°)
0〜35(ハンドルねじ込み操作)
光源タイプ
専用LEDランプ(40タイプX4)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません