ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 岩石/化石/鉱物
岩石分類標本 TR-20
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
80370336
品番
L55-2171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
火成岩7種、堆積岩6種、変成岩7種の全20種からなる標本です。
種類
【堆積岩】れき岩、砂岩、けつ岩、凝灰岩、チャート、石灰岩【変成岩】ホルンフェルス、大理石、片麻岩、緑色岩、緑色片岩、マイロナイト、蛇紋岩【火成岩】花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、カンラン岩、流紋岩、安山岩、玄武岩
箱寸法(mm)
260×185×20
注意
※内容は一部変更になる場合があります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。