汎用型デジタルカウンティングスケール CX-α

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)600 目量ファンクション切替時:0.01g(0.002g) 注文コード80379655 品番CX-α 600-M7
参考基準価格(税別)¥194,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はひょう量・目量など49種類から選べます 他の種類を見る

計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「AIばらつき補正機能」を搭載。
またパソコン等と接続可能です。
AIばらつき補正機能
サンプル質量のばらつき状態に応じ、はかりが自動で的確なサンプル量を決定し、正確な計数作業を行います。
バックライト液晶表示
「個数」「単重」「重さ」が同時表示され、正確かつスピーディな作業が可能なバックライト液晶を搭載しています。
風袋引き忘れ防止機能
誤作業防止の為、風袋引きを行わないと作業へ進めない機能を搭載しています。
その他の機能
・「多い」「少ない」を判別するリミット機能。
・減算式個数設定機能。計量台から品物をとりながらサンプリングできます。
・パソコンやプリンタに接続可能なRS232C出力を標準装備。
・メモリー機能300点の製品をメモリー登録、内30点は風袋重量と組み合せて設定可能。

区分使用地域:M7 電源専用ACアダプタ 入力電圧:AC100V〜240V 出力電圧:DC6V 出力電力:最大6W ひょう量(g)600 計数可能単重10mg〜 表示最大個数:600000個(加算時9999999個) 測定方法音叉振動式 分解能内部:1/600000 機能計数値の加算及びテンキー入力値の加算 目量ファンクション切替時:0.01g(0.002g) 記憶方式AIバラツキ補正、個数設定法(減算式も可能)、単重設定法、再記憶法 計量皿寸法(Φmm)140 使用温湿度範囲0〜40℃、80%Rh以下 メモリー機能300点メモリー、内30点は風袋値入力可能 対象地域宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県 リミット設定2点または1点設定による判別機能
注意
※特定計量器(検定付きはかり)には、検定銘板などで地区が明記されておりその地区を越えて取引・証明に使用することができません。必ずご使用地区をご確認の上ご注文願います。
※なお、使用地域区分において複数の区分に該当する地域がございます。
※例:東京都(八丈支庁、小笠原支庁除く) ⇒M9、M10 どちらの区分のものでもご使用可能です。
※例えば、長野県はM10のみ対応ですが、長野県から東京都へ移動して使用可能です。
※長野県(M10のみ)から栃木県(M9のみ)に移動した場合、使用不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする