EXACOMPTA
EXACOMPTAの ファイリング
EXACOMPTAの 名刺ホルダー
EXACOMPTAの ファイル型名刺ホルダー
エグザカード120用リフィル(入数10)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80410148
品番
-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
エグザコンタ 【EXACTIVE シリーズ】名刺整理ファイル 「エグザカード 120用 レフィル 10枚入り」です。切れ目入りなので必要に応じて取り外しも可能です。材質:PP。内容:レフィル×10枚。
用途
【EXACTIVE シリーズ】名刺整理ファイル 「エグザカード 120用」の レフィルです。
色
透明
質量(g)
59
縦(mm)
190
横(mm)
125