曜日別特売
RA-M20-75 ケ-ブルグランド中継アダプタ- AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 80429459

RA-M20-75 ケ-ブルグランド中継アダプタ- AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 80429459
RA-M20-75 ケ-ブルグランド中継アダプタ- AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 80429459
RA-M20-75 ケ-ブルグランド中継アダプタ- AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 80429459
RA-M20-75 ケ-ブルグランド中継アダプタ- AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 80429459

ケ-ブルグランド中継アダプタ-

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(5個)長さL(mm)75注文コード80429459品番RA-M20-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質66ナイロン(UL94V-2)対辺(mm)W:22長さL(mm)75ねじ長さ(mm)15ねじ規格M20×1.5(適合ケ-ブルグランド)使用環境温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応内寸法(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする