スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム) 40S2M78

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト幅(mm)4 ベルトピッチ周長(mm)104 注文コード80443556 品番40S2M104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など11種類から選べます 他の種類を見る

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

材質クロロプレンゴム 歯数52 タイプ標準 ベルト幅(mm)4 呼び幅(mm)4 歯形S2M RoHS指令(10物質対応)対応 ベルトピッチ周長(mm)104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする