一般形鋼用吊りボルト支持金具

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト) 注文コード80454774 品番Z-HB25T-W4【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別) アウトレット
¥1,990719
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト) 寸法A(mm)35 寸法B(mm)17 適合フランジ厚(mm)5〜30 適合吊りボルトW1/2
注意
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※HB25T-W3に取り付ける吊りボルトは、タップねじ上端より3山以上突出させてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※みぞ形鋼はフランジ部がテーパーになっているため、吊り金具を単独で使用した場合、必要な支持力が得られません。HB25、HB25T-W□をみぞ形鋼へ取り付けの際はHBRC□を併用してください。
※ボルトの締付トルクは7.84N・m[80kgf・cm]です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする