セルスター
ドライブレコーダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80459814
品番
CS-54FH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
質量(g)
別体カメラ:19
使用温度範囲(℃)
-10~+60
規格
VCCI:クラスB
電源電圧
DC12V/24V
本体質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
別体カメラ:34.5×16×34.5(突起部含まず)※マウントベース取り付け時 H59
機能
インターネット地図連動・タイムラプス録画・GPS・HDR・3Gセンサー(衝撃感度 10段階)
記録媒体
microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨(SDスピードClass:Class10/UHSスピードクラス:U1以上/Videoスピードクラス:V30以上※メーカーオプションmicroSDカード推奨)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×27.5×69.4(突起部含まず)
測定記憶データ
日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル
保証期間
3年
視野角
【本体カメラ】水平119° 垂直62° 対角147°【別体カメラ】水平114° 垂直61° 対角141°
撮像素子
200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー
音声録音
有り(オン、オフ設定可)
画質
【FullHD】高画質(10Mbps) 標準(8Mbps) 低画質(6Mbps)、【HD】 高画質(6Mbps) 標準(4.5Mbps) 低画質(3Mbps)、【D1】 高画質(3Mbps) 標準(2Mbps) 低画質(1Mbps)
F値
2
接続コード
9.0m
記録画素数
200万画素(FullHD)・100万画素(HD)・35万画素(D1)
映像圧縮方式
録画AVI(H.264)、静止画JPEG
最低被写体照度(Lux)
3
フレームレート
30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム
画角
【FullHD】 本体カメラ:水平117° 垂直62° 対角141°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°、【HD】 本体カメラ:水平117° 垂直62° 対角141°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°、【D1】本体カメラ:水平94° 垂直62° 対角115°、別体カメラ:水平93° 垂直61° 対角112°
映像出力
無し