曜日別特売
64XL025U タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 80469219

タイミングベルト XL形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ベルト幅(mm)6.4
ベルトピッチ周長(mm)162.56
歯数32
ベルト呼び幅25
内容量1個注文コード80469219品番64XL025U
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。

材質ポリウレタン歯数32タイプ標準ベルト幅(mm)6.4ベルト呼び長さ64歯形XLRoHS指令(10物質対応)対応ベルト呼び幅25ベルトピッチ周長(mm)162.56呼び幅025(6.4mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする