三ツ星ベルト
タイミングプーリ MXL形 棒状タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
歯数
48
28
48
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80480114
品番
P48MXL100
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
高力アルミニウム
形状
プーリ:棒状
歯数
48
呼び幅(mm)
100、プーリ:100
歯形
MXL
ピッチ径(Φmm)
P.D.:31.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径O.D.(Φmm)
30.54