HOOH
鳳皇 防寒ベスト 6299
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
OD
ブラウン
ブラック
サイズ
6L
3L
4L
5L
6L
8L
L
LL
M
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80493020
品番
6299
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
保温性抜群!
動きやすくなめらかでソフトな綿素材使用
保温性に優れた裏アルミで暖かさをキープ!
色
ブラック
サイズ
6L
混率(%)
表:綿100、中綿:ポリエステル100、裏アルミ:ポリエステル100
胸囲(cm)
150
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
68
着丈(cm)
77