曜日別特売
IBT-A60100-W バッテリーステーション アイリスオーヤマ 80507615

IBT-A60100-W バッテリーステーション アイリスオーヤマ 80507615
IBT-A60100-W バッテリーステーション アイリスオーヤマ 80507615
IBT-A60100-W バッテリーステーション アイリスオーヤマ 80507615
IBT-A60100-W バッテリーステーション アイリスオーヤマ 80507615
IBT-A60100-W バッテリーステーション アイリスオーヤマ 80507615
IBT-A60100-W バッテリーステーション アイリスオーヤマ 80507615
IBT-A60100-W バッテリーステーション アイリスオーヤマ 80507615
IBT-A60100-W バッテリーステーション アイリスオーヤマ 80507615
IBT-A60100-W バッテリーステーション アイリスオーヤマ 80507615
IBT-A60100-W バッテリーステーション アイリスオーヤマ 80507615

バッテリーステーション

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード80507615品番IBT-A60100-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【大容量60000mAh】【最大出力100W】【重量約1.36kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】
外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。
コンパクトなサイズながら、60000mAhの大容量でスマホやPC、カメラの充電は複数回可能。電気毛布やサーキュレーター等の連続使用にも。
本体は約5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。
◆防災
小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。
◆レジャー
アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。
(使用例)※参考値です。使用環境によって数値は異なります
・スマートフォン 約11回
・タブレット 約5.6回
・卓上扇風機 約72時間
・ノートパソコン 約2回
・LEDランタン 約15回
◆オフィス
電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。

ホワイト質量(g)1360最大出力(W)TypeC100(合計98(3ポート))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×155.8連続使用時間(時間)約144防塵防水性能IP54充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)60000端子USB×3、TypeC×3USBポート数6調光方式3段階充電端子Type-C給電端子Type-A、Type-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする