曜日別特売
172329-1 TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:4.2mm 1列 172329-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80542116

TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:4.2mm 1列 172329-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80542116
品番
172329-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
長さ(mm)
16
ピッチ(mm)
4.2
極数
3
シリーズ
Mini-Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
電線対基板コネクタ
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする