曜日別特売
926209-4 TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 926209-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80544119

TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 926209-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
80544119
品番
926209-4
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
長さ(mm)
10.62
幅(mm)
6.8
ピッチ(mm)
2.54
極数
8
シリーズ
AMPMODU
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする