曜日別特売
9-146277-0 TE Connectivity ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 9-146277-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80561068

TE Connectivity ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 9-146277-0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80561068
品番
9-146277-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ピッチ(mm)
2.54
極数
40
シリーズ
AMPMODU MOD II
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
ピン長L(mm)
【対応】8.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.18
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする