5499922-8 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 5499922-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80575479

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 5499922-8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80575479品番5499922-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ピッチ(mm)2.54極数34シリーズAMP-LATCH定格電圧250.0 V定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする