曜日別特売
3-5353652-6 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 440極 0.5mm 2列 3-5353652-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80576240

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 440極 0.5mm 2列 3-5353652-6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80576240
品番
3-5353652-6
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ピッチ(mm)
0.5
極数
440
シリーズ
Free Height
定格電圧
50.0 V
行数
2
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする