曜日別特売
2058943-2 TE Connectivity 基板対ケーブル, ピッチ:1.5mm, 2058943-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80578525

TE Connectivity 基板対ケーブル, ピッチ:1.5mm, 2058943-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80578525
品番
2058943-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ピッチ(mm)
【線間】1.5
定格電圧
70 V
定格電流(A)
0.125
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
コネクタケーブルアセンブリ
コネクタAジェンダー
メス
コネクタ1
Mini CT【コンタクト数】3
コネクタ2
未処理終端
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする