曜日別特売
172328-1 TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9.5A 172328-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80588587

TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9.5A 172328-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
80588587
品番
172328-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
600 V ac/dc
定格電流(A)
9.5
材質(ハウジング)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする