TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, 黒 RHW-16/4-1200/ADH-0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80590714
品番
RHW-16/4-1200/ADH-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
ハロゲン含有あり
材質
ポリオレフィン
色
黒
規格
UL
使用温度範囲
-40 → +110 ℃
難燃性
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
4:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
16
シュリンク径(Φmm)
4
接着面
あり
スリーブ長(m)
1.2