TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 26.1mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80591624
品番
202D932-25-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
【ブレークアウト数】1
材質
流体抵抗性エラストマー
タイプ
ストレート
内径(Φmm)
【プライマリ】26.1【セカンダリ】7.6
シリーズ
202D9
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
【プライマリ】19.1【二次】2.6
接着面
なし