a32891 コンパクトラジカセ(デジタル変換機能付き) ファミリー・ライフ 80625644 a32891 コンパクトラジカセ(デジタル変換機能付き) ファミリー・ライフ 80625644 a32891 コンパクトラジカセ(デジタル変換機能付き) ファミリー・ライフ 80625644

コンパクトラジカセ(デジタル変換機能付き)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80625644 品番a32891
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

録音もできる小型ラジカセです。
便利なコンパクトサイズでありながら、2電源対応(乾電池/USB)で持ち運びもラクラク!
AM/FMラジオ機能も搭載しており、ワイドFMにも対応しています。さらに、カセットテープやマイクロSDカードでの録音・再生も可能です。
カセットテープとマイクロSDカードでの相方向の録音もできます。また、外部マイクからSDカード・カセットに、ラジオからカセットへ簡単に録音することも可能です。カセットが劣化する前にデジタル保存をするのもおすすめです。
付属の外部マイクを接続すれば、ボイスレコーダーとしてもご利用いただけます。
オシャレなデザインで、機能も充実したアイテムです。
音楽を持ち歩きたい方や、録音が必要なメモリーワークまで幅広く活躍します。
日常のさまざまなシーンで活躍すること間違いなし!
外出先でラジオを楽しみたい方や、ミーティングやインタビューの録音にも最適です。
6ヵ月間保証書付き

材質ABS樹脂 シルバー 質量(g)(約)230 電源単3形乾電池2本使用(別売)・USB給電(DC5V/0.5A) 方式トラック:コンパクトカセットモノラル 記録方式MP3 対応メディア8〜32GBまでのmicroSDHCカード 入力端子マイク入力3.5mmステレオミニジャック スピーカー直径50mm丸型8Ω1W1個 受信周波数FM/76〜108MHz、AM/530〜1600kHz アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)12×3.7×8.8 出力端子音声出力3.5mmステレオミニジャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする