遠沈管個包装タイプ γ線滅菌済 P1042シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(350本) 注文コード80630727 品番P10426
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,500

目盛付きで、広い書き込みエリアがあります。

材質チューブ/PP、フタ/HDPE 形状コニカル 寸法(mm)Φ29.2×116 容量(mL)50 アズワン品番4-2050-12 遠心強度15000XG
注意
※キャップはオートクレーブ不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする