ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 特殊釘その他釘
かくし釘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本×5パック)
注文コード
80638217
品番
10183131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
釘の頭を切らずに飛ばします。
仮止め、本止め、二役の釘です。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
119-6411
材質
スチール、表面処理:クロメートメッキ
全長(mm)
50
色
イエロー
規格
F-50
寸法d(mm)
1.5
入数(本)
パック:8