- ギディーニ ワインチラー ギディーニ 80775828

ギディーニ ワインチラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80775828品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材質:【スリーブ】ナイロン・ポリ塩化ビニル(DEHPFREE)【保冷ジェルパック】水・グリコール・カルボキシメチルセルロース
使用時サイズ:約Φ100~120×H170mm
本体を冷凍庫で冷やして準備完了。ワインを数分で冷やし、約2時間保冷できます。

幅W×厚さ×高さH(mm)390×10×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする