曜日別特売
- ジャンボたにしくん 住友化学 80779031

ジャンボたにしくん

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(2kg)
注文コード
80779031
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

粒数が多く、散布しやすいです。(約144,000粒/袋)
動力散布機*で散布可能です。(*地域によってはミスト散布機と通称されます)
浅水管理中田んぼの水が深くなっているところに所定の範囲内で多めに散布する。
スクミリンゴガイが活動を始めた時が散布タイミングです。
必要に応じて追加で散布できます。(使用回数2回まで)
WCS用イネにも使用可能です。

種類
メタアルデヒド粒剤
有効期限(年)
3
分類
殺虫剤
有効成分
メタアルデヒド:5.0%
毒性
普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称)
性状
暗青色粒状
農林水産省登録第(号)
第23460号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする