DST-040BPSV ドッキングステーション ハブ 4in1 【USB-A×2 Type-C HDMI】 PD充電 92W 外部モニター出力 4K 60Hz スリム エレコム 80783005

DST-040BPSV ドッキングステーション ハブ 4in1 【USB-A×2 Type-C HDMI】 PD充電 92W 外部モニター出力 4K 60Hz スリム エレコム 80783005
DST-040BPSV ドッキングステーション ハブ 4in1 【USB-A×2 Type-C HDMI】 PD充電 92W 外部モニター出力 4K 60Hz スリム エレコム 80783005
DST-040BPSV ドッキングステーション ハブ 4in1 【USB-A×2 Type-C HDMI】 PD充電 92W 外部モニター出力 4K 60Hz スリム エレコム 80783005
DST-040BPSV ドッキングステーション ハブ 4in1 【USB-A×2 Type-C HDMI】 PD充電 92W 外部モニター出力 4K 60Hz スリム エレコム 80783005
DST-040BPSV ドッキングステーション ハブ 4in1 【USB-A×2 Type-C HDMI】 PD充電 92W 外部モニター出力 4K 60Hz スリム エレコム 80783005
DST-040BPSV ドッキングステーション ハブ 4in1 【USB-A×2 Type-C HDMI】 PD充電 92W 外部モニター出力 4K 60Hz スリム エレコム 80783005
DST-040BPSV ドッキングステーション ハブ 4in1 【USB-A×2 Type-C HDMI】 PD充電 92W 外部モニター出力 4K 60Hz スリム エレコム 80783005
DST-040BPSV ドッキングステーション ハブ 4in1 【USB-A×2 Type-C HDMI】 PD充電 92W 外部モニター出力 4K 60Hz スリム エレコム 80783005

ドッキングステーション ハブ 4in1 【USB-A×2 Type-C HDMI】 PD充電 92W 外部モニター出力 4K 60Hz スリム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80783005
品番
DST-040BPSV
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

USB Type-C(TM)接続でHDMI(R)映像出力、USB-A機器接続、PD給電をまとめて行える4in1ドッキングステーションです。ノートPCを充電しながら外部モニターやマウス、キーボードを使いたい方におすすめ。HDMI(R)ポートは4K/60Hz出力に対応し、高精細な映像を快適に楽しめます。スリムで持ち運びやすく、テレワーク、会議室、出張先での作業環境づくりに便利です。

用途
USB Type-C(TM)プラグでパソコンに接続し、スリムながら高精細な映像出力・大容量データの高速転送・USB Power Delivery対応充電と必要な機能を備えた、4ポート搭載のドッキングステーションです。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応によりHi-Speed USB(USB2.0)の約10倍の速度で、書類・写真などの大容量データの高速転送ができます。
USB 5Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps対応である必要があります。
接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計です。
USB-Aポート×2を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
データ通信専用です。
充電専用USB Type-Cポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大入力100Wでパソコンやタブレットなどの充電が可能です。
ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。
製品本体にて8Wを消費するため、最大入力100W/最大出力92Wとなります。92Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。
USB Type-Cポートからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることをご確認ください。
高精細でなめらかな映像を出力できる、最大4K(3840×2160px)/60Hzに対応したHDMIポートを搭載しているので、ゲームや動画視聴を大画面で楽しめます。
本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。
手のひらサイズのスリム設計でバッグやポーチなどにスッキリ収納でき、持ち運びに便利です。
ケーブル長は約0.2mで、取り回しやすい余裕がありつつも邪魔にならない、ちょうどいい長さです。
データ転送専用ポートを使用して、スマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
接続機器のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ポートのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品を使用できません。
AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。
本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様により、一部機能を使用できない場合があります。
法人で導入を検討されている方は、ご購入前に使用環境での検証を推奨しています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色
シルバー
質量(g)
約40.5
使用温度範囲(℃)
0~40
ケーブル長(m)
約0.2 ※コネクター含まず
対応OS
(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPadOS 26、(macOS)macOS Tahoe 26 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約85×約30×約10 ※ケーブル含まず
使用湿度範囲
30%~80% ※結露なきこと
保証期間
1年間
電源供給方式
バスパワー
USBポート
USB Power Delivery充電専用:USB Type-Cポート×1<最大入力100W>、データ通信専用:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2 ※映像出力には対応していません。
インターフェイス-ダウンストリーム
映像出力ポート:HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
コネクタ形状-アップストリーム
USB Type-C(TM)ポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする