アスベル
Nポゼ 流し用すのこ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80784289
品番
A4313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ソフトで、傷つきやすい食器やシンクを保護するマット。水切れを良くするシンプルな円形のホール形状。シンクにぴったりくっつかない裏面脚付き。
材質
本体=PE
色
グリーン
高さ(mm)
10
質量(g)
274
縦(mm)
335
横(mm)
454