マルヤマエクセル
消火器カバー 469495
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80784448
品番
469495
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
10型20型兼用の消火器カバーです。
適合
消火器10型20型兼用
トラスコ品番
658-0308
幅(mm)
約630
径(Φmm)
容器:97
奥行(mm)
340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200