曜日別特売
136390 ビットチェック ビットセット(大工用) Wera 80790791

136390 ビットチェック ビットセット(大工用) Wera 80790791
136390 ビットチェック ビットセット(大工用) Wera 80790791
136390 ビットチェック ビットセット(大工用) Wera 80790791
136390 ビットチェック ビットセット(大工用) Wera 80790791
136390 ビットチェック ビットセット(大工用) Wera 80790791
136390 ビットチェック ビットセット(大工用) Wera 80790791
136390 ビットチェック ビットセット(大工用) Wera 80790791

ビットチェック ビットセット(大工用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80790791
品番
136390
参考基準価格(税別)¥8,550販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

セット内容:ユニバーサルホルダー1/4”、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2×2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。Bit-Checkビットセット 12 大工 1。ブリスターパック入り。ビットチェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。重いネジでもしっかりホールドするリングマグネット付きユニバーサルホルダーと、スリーブを操作しなくてもビットを保持できるラピダプターを付属。ドライバーに取り付けたり、電気ドリルのチャックで使用したりできます。ビットを永続的に確実にフィットさせるための、調整可能な複数コンポーネントのビットチェック。

ビット
トルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3
ホルダー長さ(mm)
57
ビット全長(mm)
各25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする