曜日別特売
RS-270UH-8K 8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器 ラトックシステム 80791920

 

RS-270UH-8K 8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器 ラトックシステム 80791920
RS-270UH-8K 8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器 ラトックシステム 80791920
RS-270UH-8K 8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器 ラトックシステム 80791920
RS-270UH-8K 8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器 ラトックシステム 80791920
RS-270UH-8K 8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器 ラトックシステム 80791920
RS-270UH-8K 8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器 ラトックシステム 80791920
RS-270UH-8K 8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器 ラトックシステム 80791920
RS-270UH-8K 8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器 ラトックシステム 80791920
RS-270UH-8K 8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器 ラトックシステム 80791920
RS-270UH-8K 8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器 ラトックシステム 80791920
RS-270UH-8K 8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器 ラトックシステム 80791920

8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80791920
品番
RS-270UH-8K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

PC2台で周辺機器を一括切替!8K60Hz/4K144Hz対応のHDMIパソコン切替器
周辺機器を2組のパソコンで切り替えて操作
「8K 60Hz」「4K 120Hz/144Hz」に対応
VRR・ALLM対応で、快適なゲームプレイが楽しめる
ウルトラワイドモニターに対応
選べる2つの切替方法
便利なUSB3.0ポートを4つ搭載
Windows PCでクラムシェルモードに対応
PC用スピーカー、ヘッドホンが接続できる3.5mmミニジャック搭載

仕様
【選択ポートLED PC1(青)PC2(緑)】[点灯]ポート選択時 [消灯]ポート非選択時、【切替音】なし
適合
【USB機器】USBメモリー、USBスピーカーマイク、USBカードリーダーなどのバスパワーで動作する機器(USB3.0転送となります)、【キーボード、マウス】USBキーボード、USBマウス ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。、【ディスプレイ】HDMIコネクタを装備したディスプレイ ※スピーカー内蔵のHDMIディスプレイから音声を出力できます。、【パソコン】HDMIディスプレイ、USBキーボード・マウスの接続が可能な以下のパソコン ※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。
セット内容
製品本体、HDMIケーブル ×2(約150cm)、USB C to Aケーブル×2(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質
筐体:アルミ合金
質量(g)
約150
切替方式
本体切替ボタン、手元スイッチ ※ホットキーの切り替えには対応していません。
電源
パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付のUSB-ACアダプターをご使用ください。
対応OS
Windows 11、10、macOS Sonoma(14)、Chromebook ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
接続
【コネクタ】[PC1~PC2]USB Type-C×2、HDMI×2、[ディスプレイ]HDMI×1、[オーディオ]3.5mmミニジャック×1、[手元スイッチ]2.5mm4極ミニジャック×1、[USB3.0]USB Type-C×1、USB Type-A×3 ※電源供給4ポート合計最大900mA ※電源供給量は接続するPCに依存します。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
各62×135×16.5
電源電圧(V)
DC+5
消費電流(mA)
最大800(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)
動作環境
[温度]0~45℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
PC接続
2台
対応解像度
[最大解像度]7680×4320@60Hz、[主な対応解像度]4096×2160@60Hz、3840×2160@144/120/60Hz、2560×1440@144/120/60Hz、1920×1080@240/144/120/60Hz
HDCP対応
HDCP2.3対応 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする