曜日別特売
CO2A-5H 二酸化炭素消火器 342482 マルヤマエクセル 80792191

二酸化炭素消火器 342482

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80792191
品番
CO2A-5H
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

二酸化炭素ガスによる窒息作用により消火を行います。

トラスコ品番
362-9967
型式
消第26~9号
種類
二酸化炭素消火器
機構
放射機構:開閉式
単位
能力:B-1,C
放射時間
約14秒
放射距離
2~4m
薬剤量(kg)
2.3
注意
※窒息消火のため法令により設置場所が制限される場所があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする