マルヤマエクセル
二酸化炭素消火器 342484
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80792200
品番
CO2A-10H
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
二酸化炭素ガスによる窒息作用により消火を行います。
トラスコ品番
362-9945
型式
消第26~11号
種類
二酸化炭素消火器
機構
放射機構:開閉式
単位
能力:B-3,C
放射時間
約23秒
放射距離
3~4m
薬剤量(kg)
4.6
注意
※窒息消火のため法令により設置場所が制限される場所があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200