マルヤマエクセル
自動車用蓄圧式ABC消火器 361302
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80792227
品番
AIA-C10P
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
振動対策を施し振動試験にクリアした自動車用消火器。車内で転がらないようにブラケットが付属してるので安心です。
トラスコ品番
362-9975
種別
蓄圧式
型式
消自第25~5号
種類
ABC粉末
エコマーク認定
認定
単位
能力:A-3,B-7,C
放射時間
約16秒
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
3.5
エコマーク認定番号
12 127 001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200